Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 180 deel 32+10 250x95mm D1=0mm

  • ERIKS:14155654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 874,86/ stukexcl. btw

€ 1.058,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
32+10
Serie
N-Eupex
Type
32+10
Type
Flens
Nominaal koppel
1250 Nm
Buitendiameter
180 mm
Max. toerental
4500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
180