Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 180 deel 3

  • ERIKS:14155658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,55/ stukexcl. btw

€ 153,13incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
3
Serie
N-Eupex
Type
3
Type
Flens
Nominaal koppel
1250 Nm
Buitendiameter
180 mm
Max. toerental
4500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 3
Grootte
180