€ 126,55/ stukexcl. btw
€ 153,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 2 |
Serie | N-Eupex |
Type | 2 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 1250 Nm |
Buitendiameter | 180 mm |
Max. toerental | 4500 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 2 |
Grootte | 180 |