Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 180 deel 2+3 D2=0mm

  • ERIKS:14155645
Image 1
Opslaan in lijst

€ 253,11/ stukexcl. btw

€ 306,26incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Type
Flens
Nominaal koppel
1250 Nm
Buitendiameter
180 mm
Max. toerental
4500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 2+3
Grootte
180