Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 180 deel 1 D1=0mm

  • ERIKS:14155656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 238,12/ stukexcl. btw

€ 288,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Nominaal koppel
1250 Nm
Buitendiameter
180 mm
Max. toerental
4500 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
180