€ 141,99/ stukexcl. btw
€ 171,81incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 7 |
Serie | N-Eupex |
Type | 7 |
Type | Koppeling |
Nominaal koppel | 840 Nm |
Buitendiameter | 160 mm |
Max. toerental | 5100 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Gewicht | 1.8 kg |
Uitvoering | Deel 7 |
Grootte | 160 |