€ 503,58/ stukexcl. btw
€ 609,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 6 |
Serie | N-Eupex |
Type | 6 |
Type | Tussenstuk |
Nominaal koppel | 840 Nm |
Buitendiameter | 160 mm |
Max. toerental | 5100 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 6 |
Grootte | 160 |