Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 160 deel 32 250x95mm

  • ERIKS:14155627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 493,87/ stukexcl. btw

€ 597,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
32
Serie
N-Eupex
Type
32
Type
Flens
Nominaal koppel
840 Nm
Buitendiameter
160 mm
Max. toerental
5100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
160