€ 812,25/ stukexcl. btw
€ 982,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 32+10 |
Serie | N-Eupex |
Type | 32+10 |
Type | Koppeling |
Naaflengte | 95 mm |
Nominaal koppel | 840 Nm |
Buitendiameter | 160 mm |
Max. toerental | 5100 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Gewicht | 20.8 kg |
Uitvoering | Deel 32+10 |
Grootte | 160 |
Standaard | DIN ISO 21940-11 |