Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 160 deel 3

  • ERIKS:14155614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,68/ stukexcl. btw

€ 133,92incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
3
Serie
N-Eupex
Type
3
Type
Flens
Nominaal koppel
840 Nm
Buitendiameter
160 mm
Max. toerental
5100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 3
Grootte
160