Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 160 deel 10/7x44mm boringen

  • ERIKS:14155625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,82/ stukexcl. btw

€ 385,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
840 Nm
Buitendiameter
160 mm
Max. toerental
5100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
160