Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 160 deel 1 D1=0mm

  • ERIKS:14155612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,12/ stukexcl. btw

€ 220,37incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Nominaal koppel
840 Nm
Buitendiameter
160 mm
Max. toerental
5100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
160