€ 108,03/ stukexcl. btw
€ 130,72incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 7 |
Serie | N-Eupex |
Type | 7 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 500 Nm |
Buitendiameter | 140 mm |
Max. toerental | 5800 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 7 |
Grootte | 140 |