Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 140 deel 6 S=200mm

  • ERIKS:14155577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 522,98/ stukexcl. btw

€ 632,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
6
Serie
N-Eupex
Type
6
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
500 Nm
Buitendiameter
140 mm
Max. toerental
5800 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 6
Grootte
140