€ 493,87/ stukexcl. btw
€ 597,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 32 |
Serie | N-Eupex |
Type | 32 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 500 Nm |
Buitendiameter | 140 mm |
Max. toerental | 5800 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Grootte | 140 |