Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 140 deel 2 + Bouten D2=0mm

  • ERIKS:14155569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,46/ stukexcl. btw

€ 92,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2
Serie
N-Eupex
Type
2
Type
Flens
Nominaal koppel
500 Nm
Buitendiameter
140 mm
Max. toerental
5800 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 2
Grootte
140