Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 140 deel 2+3 D2=0mm

  • ERIKS:14155555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 153,02/ stukexcl. btw

€ 185,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Type
Flens
Nominaal koppel
500 Nm
Buitendiameter
140 mm
Max. toerental
5800 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 2+3
Grootte
140