Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 140 deel 10 zonder boringen

  • ERIKS:14155580
Image 1
Opslaan in lijst

€ 265,90/ stukexcl. btw

€ 321,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
500 Nm
Buitendiameter
140 mm
Max. toerental
5800 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
140