Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 125 deel 7 + bev.bouten

  • ERIKS:14155534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,93/ stukexcl. btw

€ 95,51incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
7
Serie
N-Eupex
Type
7
Type
Flens
Nominaal koppel
345 Nm
Buitendiameter
125 mm
Max. toerental
6100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 7
Grootte
125