Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 125 deel 32 200x75mm

  • ERIKS:14155538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 324,54/ stukexcl. btw

€ 392,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
32
Serie
N-Eupex
Type
32
Type
Flens
Nominaal koppel
345 Nm
Buitendiameter
125 mm
Max. toerental
6100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
125