Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 125 deel 2 + Bouten D2=0mm

  • ERIKS:14155521
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,88/ stukexcl. btw

€ 72,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2
Serie
N-Eupex
Type
2
Type
Flens
Nominaal koppel
345 Nm
Buitendiameter
125 mm
Max. toerental
6100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 2
Grootte
125