Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 125 deel 2+3 D2=0mm

  • ERIKS:14155506
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,94/ stukexcl. btw

€ 145,13incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Serie
N-Eupex
Type
2+3
Type
Flens
Nominaal koppel
345 Nm
Buitendiameter
125 mm
Max. toerental
6100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 2+3
Grootte
125