Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 125 deel 10/6x9mm boringen

  • ERIKS:14155536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,63/ stukexcl. btw

€ 260,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
345 Nm
Buitendiameter
125 mm
Max. toerental
6100 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
125