€ 68,88/ stukexcl. btw
€ 83,34incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 7 |
Serie | N-Eupex |
Type | 7 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 225 Nm |
Buitendiameter | 110 mm |
Max. toerental | 6300 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 7 |
Grootte | 110 |