Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 110 deel 6 S=140mm

  • ERIKS:14155484
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,60/ stukexcl. btw

€ 265,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
6
Serie
N-Eupex
Type
6
Type
Tussenstuk
Nominaal koppel
225 Nm
Buitendiameter
110 mm
Max. toerental
6300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 6
Grootte
110