€ 84,22/ stukexcl. btw
€ 101,91incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 2+3 |
Serie | N-Eupex |
Type | 2+3 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 225 Nm |
Buitendiameter | 110 mm |
Max. toerental | 6300 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Uitvoering | Deel 2+3 |
Grootte | 110 |