€ 183,00/ stukexcl. btw
€ 221,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Type | 10 |
Serie | N-Eupex |
Type | 10 |
Type | Flens |
Nominaal koppel | 225 Nm |
Buitendiameter | 110 mm |
Max. toerental | 6300 tr/min |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Grootte | 110 |