Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 110/deel 10/6x9mm boringen

  • ERIKS:14155488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 183,00/ stukexcl. btw

€ 221,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
10
Serie
N-Eupex
Type
10
Type
Flens
Nominaal koppel
225 Nm
Buitendiameter
110 mm
Max. toerental
6300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Grootte
110