Eriks
FLENDER

FLENDER N-Eupex New 110 deel 1 - 38H7++

  • ERIKS:14156019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,51/ stukexcl. btw

€ 115,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLENDER
Serie
N-Eupex
Type
1
Serie
N-Eupex
Type
1
Type
Flens
Nominaal koppel
225 Nm
Buitendiameter
110 mm
Max. toerental
6300 tr/min
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Uitvoering
Deel 1
Grootte
110