Eriks
FLANGEGUARDS

FLANGEGUARDS Sureband Marine DN50-DN100 & 2"- 3"

  • ERIKS:15091303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SUREBAND Marine is een eenvoudige en kosteneffectieve oplossing die de beperkingen van traditionele anti-splash tape wegneemt en tegelijkertijd voldoet aan de SOLAS-veiligheidseisen. Het product is uitgebreid drukgetest en bewezen effectief in het veilig diffunderen van lekkages tot 100 bar. De PDT-diffusietechnologie voorkomt zowel directe als laterale sprays, wat de veiligheid aanzienlijk verhoogt.

Het product wordt geleverd in een standaardbreedte van 50 mm. Slechts 10 mm dekking aan beide zijden van de flensopening is nodig om de druk effectief te diffunderen, waardoor volledige afdekking van de flensbreedte niet vereist is.

Een duurzaam Velcro klittenbandsysteem maakt snelle installatie en verwijdering mogelijk, terwijl een hoge afschuifsterkte ervoor zorgt dat de band stevig op zijn plaats blijft op zowel verticale als horizontale leidingen – zelfs bij flensfalen.

SUREBAND Marine is verkrijgbaar in drie standaardmaten, ontworpen om op vrijwel alle gangbare flensconfiguraties te passen, waardoor metingen of inspecties op locatie niet nodig zijn.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLANGEGUARDS
Maximum temperatuur
85 °C