Eriks
FLANGEGUARDS

FLANGEGUARDS Protek Sureband Steel 150 1/2"

  • ERIKS:14857175
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SUREBAND Steel bestaat uit een robuuste stalen band met een interne laag staalgaas die tegen de flens wordt gedrukt voor betrouwbare bescherming. Het centraal gekrompen gaas vult de flensopening, voorkomt directe en zijdelingse sprays en zorgt voor een snelle drukdiffusie naar een veilige druppelafgifte.

Ontwikkeld voor hogedrukleidingen, is het snel te installeren, herbruikbaar en biedt het een duurzame oplossing. Getest op lekkage tot 335 bar.
Opslaan in lijst

€ 37,60/ stukexcl. btw

€ 45,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLANGEGUARDS
Serie
PROTEK
Type
SUREBAND STEEL
Maximum temperatuur
700 °C
Druktrap flens
150lbs