Eriks
FLANGEGUARDS

FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear 150 5"

  • ERIKS:14857246
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SUREBAND Clear is vervaardigd uit volledig PTFE‑materiaal (zonder glasvezel), met een transparante ETFE‑buitenlaag en een meerlagige ETFE‑binnenmesh. Deze constructie biedt uitstekende chemische bestendigheid.

De interne mesh wordt tegen de flens gedrukt, voorkomt directe en zijdelingse spray en diffuseert de druk snel naar een veilige druppelafgifte.

Met sterke Velcro klittenbandsluitingen is SUREBAND Clear snel te installeren. Deze zijn getest op lekkage bij drukken boven 75 bar. Het product is herbruikbaar en eenvoudig opnieuw te monteren.
Opslaan in lijst

€ 43,70/ stukexcl. btw

€ 52,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLANGEGUARDS
Serie
PROTEK
Type
SUREBAND CLEAR
Maximum temperatuur
200 °C
Druktrap flens
150lbs