€ 207,50/ stukexcl. btw
€ 251,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FK KROMBACH |
Type | 170 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CuZn39Pb2 |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter 2 | 1/2" (15) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN6 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Met vlotter | Nee |
Diameter vlotter | 150 mm |
Lengte vlotterstang | 565 mm |
Afdichting | EPDM |
Materiaal vlotterstang | 1.4301 |
Materiaal zuiger | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 6 bar |
Kv-waarde | 3.5 m³/h |