Eriks
FK KROMBACH

FK KROMBACH Vlotterafsluiter Type: 170 Messing/EPDM PN6 Buitendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:10051661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FK Krombach messing vlotterafsluiter, zonder vlotter, met EPDM afdichting, haaks model, BSP binnendraadaansluitingToepassingWater en andere neutrale vloeistoffen in drukloze omgeving
Opslaan in lijst

€ 531,50/ stukexcl. btw

€ 643,12incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FK KROMBACH
Type
170
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CuZn39Pb2
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter 2
1.1/4" (32)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN6
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Met vlotter
Nee
Diameter vlotter
230 mm
Lengte vlotterstang
820 mm
Afdichting
EPDM
Materiaal vlotterstang
1.4301
Materiaal zuiger
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
6 bar
Kv-waarde
13 m³/h