Eriks
FK KROMBACH

FK KROMBACH Vlotter Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor type: 170 1/2" (15) 150mm

  • ERIKS:10051078
Image 1
FK Krombach roestvaststalen vlotter, cilindrisch model, te monteren aan vlotterafsluiter ERIKS figuur 170
Toepassing

Montage in combinatie met vlotterafsluiter fig. 170
Opslaan in lijst

€ 223,00/ stukexcl. btw

€ 269,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FK KROMBACH
Uitvoering
Vlotter
Geschikt voor type
170
Geschikt voor doorlaat
1/2" (15)
Diameter vlotter
150 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)