Eriks
FK KROMBACH

FK KROMBACH Vlotter Roestvaststaal (RVS) Geschikt voor type: 170 1.1/2" (40) 230mm

  • ERIKS:10051080
Image 1
FK Krombach roestvaststalen vlotter, cilindrisch model, te monteren aan vlotterafsluiter ERIKS figuur 170
Toepassing

Montage in combinatie met vlotterafsluiter fig. 170
Opslaan in lijst

€ 289,50/ stukexcl. btw

€ 350,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FK KROMBACH
Uitvoering
Vlotter
Geschikt voor type
170
Geschikt voor doorlaat
1.1/2" (40)
Diameter vlotter
230 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)