Eriks
FK KROMBACH

FK KROMBACH Ont- en beluchter fig. 66 gietijzer DN50

  • ERIKS:10051412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FK Krombach gietijzeren ont- en beluchter, messing klep, EPDM afdichting en flensaansluiting
Toepassing

Algemene industrie, warm en koud water leidingen
Opslaan in lijst

€ 7.420,00/ stukexcl. btw

€ 8.978,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FK KROMBACH
Type
66
Uitvoering
Ont- en beluchter
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN50
Druktrap flens
PN16
Afdichting
EPDM
Maximum druk bij 20 °C
16 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C