€ 10,15/ stukexcl. btw
€ 12,28incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Type | 96 |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Fixx Lok 96 series |
Type aansluiting | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting | DN7,4 |
Materiaal afdichting | NBR |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Maximale werkdruk | 507 psi |