Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok type 26, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 6mm

  • ERIKS:14382920
Image 1
Toepassing
  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met eenzijdig een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing. Messing venikkeld op aanvraag
  • Type 26 heeft het Euro profiel DN7.2
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
  • -20 °C tot +180 °C, op aanvraag met FKM dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 6 t/m 13mm
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met slangpilaar
Uitwisselbaar met
  • Fixx Lok 25 eenzijdig afsluitend
  • Parker / Rectus 25KA
  • Cejn 320
Opslaan in lijst

€ 11,81/ stukexcl. btw

€ 14,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Fixx Lok 26 series
Type aansluiting
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting
EURO 7.2 mm
Type component
Slangpilaar