Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok type 25, voor beide zijden een afsluitventiel, Messing vernikkeld, slangpilaar 13mm

  • ERIKS:14382906
Image 1
Toepassing
  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met beide zijden een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing venikkeld. Roestvaststaal op aanvraag
  • Heeft een staal vernikkelde vergrendelingshuls
  • Type 25 heeft het Euro profiel DN7.4
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
  • -20 °C tot +180 °C, op aanvraag met FKM dichting, medium afhankelijk
  • -40 °C tot + 150 °C, op aanvraag met EPDM dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 6 t/m 13mm
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met slangpilaar
Uitwisselbaar met
  • Parker / Rectus 25KB
Opslaan in lijst

€ 38,74/ stukexcl. btw

€ 46,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Type
25
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Fixx Lok 25 series
Type aansluiting
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting
EURO 7.8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
507 psi