Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok type 25, Open Flow voor enkel zijde afsluitend in Messing vernikkeld, slangpilaar 13mm

  • ERIKS:14382884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,65/ stukexcl. btw

€ 33,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Type
25
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Nickel Plated
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Fixx Lok 25 series
Type aansluiting
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting
EURO 7.8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
35 bar
Maximale werkdruk
507 psi