€ 11,16/ stukexcl. btw
€ 13,50incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Type | 21 |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Fixx Lok 21 series |
Type aansluiting | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting | EURO 5.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN09 |
Maximale werkdruk | 35 bar |