Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok type 21, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, slangpilaar 10mm

  • ERIKS:14382858
Image 1
Toepassing
  • Geschikt voor lagedruk pneumatische toepassingen
  • Industriële kwaliteit met eenzijdig een afsluitventiel
  • Geschikt voor (pers)lucht
  • Verkrijgbaar in messing. Messing venikkeld of roestvaststaal op aanvraag
  • Type 21 heeft het Euro profiel DN5
Temperatuurbereik
  • -20 °C tot +100 °C, standaard met NBR dichting, medium afhankelijk
  • -20 °C tot +180 °C, op aanvraag met FKM dichting, medium afhankelijk
Afmetingen
  • Standaard uitvoeringen 4 t/m 10mm
Aansluitingen
  • Standaard leverbaar met slangpilaar
Uitwisselbaar met
  • Parker / Rectus 21KA
Opslaan in lijst

€ 11,16/ stukexcl. btw

€ 13,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Type
21
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Fixx Lok 21 series
Type aansluiting
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting
EURO 5.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Maximale werkdruk
35 bar