Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok type 21, voor eenzijdig een afsluitventiel, Messing, schotdoorvoer slangpilaar 8mm

  • ERIKS:14384290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,00/ stukexcl. btw

€ 4,84incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
35 bar
Type slangkoppeling
Fixx Lok 21 series
Type aansluiting
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting
EURO 5.5 mm
Type component
Slangpilaar