€ 12,67/ stukexcl. btw
€ 15,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Nickel Plated |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Type slangkoppeling | Fixx Lok 21 series |
Type aansluiting | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting | EURO 5.5 mm |
Type component | Slangpilaar |