€ 17,57/ stukexcl. btw
€ 21,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Type | 14 |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Fixx Lok 14 series |
Type aansluiting | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting | ARO 210 |
Materiaal afdichting | NBR |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Maximale werkdruk | 35 bar |