Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielsnelkoppeling Fixx Lok tot 155 bar, serie CVH in Messing, binnendraad BSP 3/8"

  • ERIKS:12957210
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Type
CVH
Materiaal
Messing
Code
CVH-BF17-EXV
Maximale werkdruk
155 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
H-serie
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling