€ 80,10/ stukexcl. btw
€ 96,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FIXX LOK |
Type | CPH |
Materiaal | AISI 316 |
Code | CPH-BF26-CXV |
Maximale werkdruk | 138 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Fixx Lok H series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | H-serie |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |