Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 310 bar, serie CVH in Staal, binnendraad BSP 3/8"

  • ERIKS:14464140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,47/ stukexcl. btw

€ 28,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
CVH-BF17-AZV
Maximale werkdruk
310 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
H-serie
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling