Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventielkoppeling Fixx Lok tot 300 bar, serie 72 met klep in AISI 316, binnendraad BSP 1/4"

  • ERIKS:13027301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,88/ stukexcl. btw

€ 123,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FIXX LOK
Materiaal
AISI 316
Code
CV72-BF13-CXV
Maximale werkdruk
300 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Fixx Lok 72 series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
ISO 7241-1 Serie B ISO B
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling